Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 5UGK8 Female Disconnect Bare 16 To 14awg - Pack of 100 | AE6PGY

POWER FIRST 5UGK8 hona frånkoppling Bare 16 till 14awg - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AE6PGY Modell: 5UGK8

Få det Maj 16, Torsdag
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
185SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.091 "
Färg kodBar
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningstypPressa
IsoleringIngen
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.59 "
SömButted
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Total längdFlikstorlekTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 5UGL0 Kvinna koppla bort bar 16 till 14awg - Förpackning med 100 | AE6PHA 5ugl00.091 "0.54 "0.187 x 0.020 "16 till 14 AWG100151SEK
POWER FIRST 5UGN7 Kvinna koppla bort bar 12 till 10 awg - Förpackning med 50 | AE6PHM 5ugn70.134 "0.66 "0.250 x 0.032 "12 till 10 AWG50140SEK
POWER FIRST 5WHC4 Female Disconnect Bare 22 To 16awg - Pack of 100 | AE7AQL 5whc40.067 "0.54 "0.187 x 0.020 "22 till 16 AWG100213SEK
POWER FIRST 5WHC5 Female Disconnect Bare 22 To 16awg - Pack of 100 | AE7AQM 5whc50.067 "0.59 "0.250 x 0.032 "22 till 16 AWG100160SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 5UGK8 hona frånkoppling Bare 16 till 14awg - förpackning om 100
185SEK /packa