Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 5WHA8 Man kopplar bort bar 22 till 16 awg - Förpackning med 100 | AE7AQE

POWER FIRST 5WHA8 Hane Disconnect Bare 22 Till 16 Awg - Paket om 100

Finns i lager
Artikel: AE7AQE Modell: 5WHA8
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
109SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan kopplar bort
Fat Inside Dia.0.067 "
Färg kodBar
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningstypPressa
IsoleringIngen
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.55 "
SömButted
Flikstorlek0.187 x 0.020 "
Trådområde22 till 16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.AnslutningsmaterialArtikelTotal längdFlikstorlekTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 5UGK7 Man kopplar bort bar 16 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AE6PGX 5UGK70.091 "MässingMan kopplar bort0.64 "0.250 x 0.032 "16 till 14 AWG100181SEK
POWER FIRST 5UGN4 Man koppla bort bar- Förpackning med 100 | AE6PHJ 5ugn4-StålSkruva loss0.41 "0.25 "-100392SEK
POWER FIRST 5UGN6 Man kopplar bort bar 12 till 10 awg - 50-pack | AE6PHL 5ugn60.134 "MässingMan kopplar bort0.66 "0.250 x 0.032 "12 till 10 AWG5071SEK
POWER FIRST 5WHA9 Man kopplar bort bar 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AE7AQF 5WHA90.067 "MässingMan kopplar bort0.64 "0.250 x 0.032 "22 till 16 AWG100126SEK
POWER FIRST 5WHC0 Man koppla bort bar 16 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AE7AQG 5whc00.091 "MässingMan kopplar bort0.55 "0.187 x 0.020 "16 till 14 AWG100129SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 5WHA8 Hane Disconnect Bare 22 Till 16 Awg - Paket om 100
109SEK /packa