Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERCOIL 3520-2.50X2.0DSL Helical Insert, M2.5 X 0.45 Gängstorlek, 5mm Längd, Rostfritt Stål, 10Pk | AE7DUD 5XAC7

POWERCOIL 3520-2.50X2.0DSL spiralformad insats, M2.5 X 0.45 gängstorlek, 5 mm längd, rostfritt stål, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE7DUD Modell: 3520-2.50X2.0DSLKorsreferens: 5XAC7

Få det Maj 20, Måndag
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
108SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralformad insats
Borrstorlek2.6mm
Gratis spoldia.3.70mm
Längd5"
Material304 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC43-C50
StorlekM2.5 x 0.45
Tryck på StorlekarM2.5 x 0.45
Draghållfasthet200,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov
TypSkruvlåsning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERCOIL 3520-2.50X2.0DSL spiralformad insats, M2.5 X 0.45 gängstorlek, 5 mm längd, rostfritt stål, 10pk
108SEK /packa