Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERCOIL 3520-3.00X1.5DSL Helical Insert, M3 X 0.50 Thread Size, 4.5mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DUF 5XAC9

POWERCOIL 3520-3.00X1.5DSL spiralformad insats, M3 X 0.50 gängstorlek, 4.5 mm längd, rostfritt stål, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE7DUF Modell: 3520-3.00X1.5DSLKorsreferens: 5XAC9
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
58SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralformad insats
Borrstorlek3.2mm
Gratis spoldia.4.35mm
Längd4.5 "
Material304 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC43-C50
StorlekM3 x 0.5
Tryck på StorlekarM3 x 0.50
Draghållfasthet200,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov
TypSkruvlåsning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERCOIL 3520-3.00X1.5DSL spiralformad insats, M3 X 0.50 gängstorlek, 4.5 mm längd, rostfritt stål, 10pk
58SEK /packa