Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERCOIL 3520-5.00X1.5DSL Helical Insert, M5 X 0.80 Thread Size, 7.5mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DUM 5XAD5

POWERCOIL 3520-5.00X1.5DSL spiralformad insats, M5 X 0.80 gängstorlek, 7.5 mm längd, rostfritt stål, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE7DUM Modell: 3520-5.00X1.5DSLKorsreferens: 5XAD5

Få det Maj 17, Fredag
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
110SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralformad insats
Borrstorlek5.2mm
Gratis spoldia.6.80mm
Längd7.5 "
Material304 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC43-C50
StorlekM5 x 0.8
Tryck på StorlekarM5 x 0.80
Draghållfasthet200,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov
TypSkruvlåsning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERCOIL 3520-5.00X1.5DSL spiralformad insats, M5 X 0.80 gängstorlek, 7.5 mm längd, rostfritt stål, 10pk
110SEK /packa