Salisbury AS1200HAT-PPC ljusbågsansiktsskydd skyddar ansiktet och ögonen effektivt från smält metall, intensiv värme och bländande ljus som produceras under elektriska fel eller utrustningsfel. Det används i högriskindustrier, där det finns risk för ljusbågsincidenter, såsom elverk, kraftgenerering och tung tillverkning.
Funktioner:
- Salisbury AS1200HAT-PPC ljusbågsansiktsskydd kommer med en främre brätte, vilket ger extra skydd för ansiktet och ögonen från ljusbågsrisker.
- Den är utrustad med en 4-punkts spärrfjädring, som erbjuder en säker och justerbar passform för att säkerställa komfort och säkerhet under långvarig användning.
- Ansiktsskyddet har ingen grafik, vilket bibehåller en klar och fri sikt för bäraren.
- Den erbjuder ett ATPV-värde (arc termal protective value) på 12 cal./sq.cm, vilket indikerar dess förmåga att skydda mot värmeenergi som genereras under ljusbågsincidenter.
- Ansiktsskärmen överensstämmer med standarderna ASTM, NFPA 70E och CSA Class C, E, G, vilket säkerställer att den följer säkerhetsföreskrifter och riktlinjer.
- Den har tillbehörsöppningar som gör det möjligt att fästa ytterligare skyddsutrustning och tillbehör, vilket förbättrar mångsidigheten i olika ljusbågstillämpningar.
Kompatibla tillbehör:
- salisbury FLKIT Task Light Kit: Den ger extra belysning, förbättrar synligheten i miljöer med svagt ljus och är speciellt utformad för att fungera sömlöst med bågblixtens ansiktsskydd. Denna kombination erbjuder skydd mot ljusbåg samtidigt som den säkerställer att arbetarna har gott om ljus för att utföra sina uppgifter säkert och effektivt.
Vanliga frågor och svar:
F. Är detta ansiktsskydd utformat för att vara bekvämt för långvarigt slitage under elarbete?
S. Ja, denna ansiktsskärm har vanligtvis en ergonomisk design och justerbara komponenter för komfort under långvarig användning.
F. Vilken materialsammansättning har denna ansiktsskärm?
S. Ansiktsskyddet är vanligtvis tillverkat av högkvalitativt polykarbonat för dess slagtålighet och optiska klarhet.
F. Hur säkerställer Salisbury AS1200HAT-PPC ljusbågsansiktsskärm synlighet under arbetet?
S. Den här ansiktsskärmen är designad för optisk klarhet och erbjuder en fri sikt samtidigt som den effektivt skyddar mot ljusbågsincidenter.