Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERCOIL 3521-10.00X1.0DSL Helical Insert, M10 X 1.25 Thread Size, 10mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DUZ 5XAE6

POWERCOIL 3521-10.00X1.0DSL spiralformad insats, M10 X 1.25 gängstorlek, 10 mm längd, rostfritt stål, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE7DUZ Modell: 3521-10.00X1.0DSLKorsreferens: 5XAE6
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
74SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralformad insats
Borrstorlek10.3mm
Gratis spoldia.12.65mm
Längd10 "
Material304 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC43-C50
StorlekM10 x 1.25
Tryck på StorlekarM10 x 1.25
Draghållfasthet200,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk fin
TypSkruvlåsning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERCOIL 3521-10.00X1.0DSL spiralformad insats, M10 X 1.25 gängstorlek, 10 mm längd, rostfritt stål, 10pk
74SEK /packa