DAYTON Magnetventiler utan spolar, mässing, 200 PSI


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Packningsmaterial: Buna N , Max. Vätsketemperatur: 180 grader F , Min. Drifttrycksskillnad: 2 psi , Operationstyp: Pilot Operated , Totala höjden: 3 5 / 16 " , Total längd: 2.375 " , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Ventildesign: 2-Way
StilModellLuftflödeVolymkoefficientFlödesområdeÖppning Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
3A433
14.4 till 97.2 scfm1.201.2 till 17 gpm1 / 4 "1 / 4 "1 370 SEK
A
4A699
14.4 till 97.2 scfm1.201.7 till 16.8 gpm1 / 4 "3 / 8 "1 370 SEK
A
4A700
26.4 till 179.3 scfm2.203.1 till 22 gpm3 / 8 "3 / 8 "1 370 SEK

Magnetventiler utan spolar, mässing, 200 PSI

Dayton spolfria magnetventiler är 2-vägsventiler som elektriskt styr utsläppet av luft, vatten, inert gas och lätt olja i vattenbehandlingssystem, luftfuktare, varuautomater och svetsutrustning. Dessa ventiler har mässingskonstruktion med Buna-N-packningar för motstånd mot oljor, bensin och petroleumbaserade vätskor. De är kapabla att motstå vätsketemperaturer upp till 180 grader F. Dessa normalt stängda ventiler är pilotmanövrerade för att öppna och stänga ventiler. Välj från ett brett utbud av dessa magnetventiler för att passa 1/4 och 3/8 tums rör.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?