Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERCOIL 3523-10.00X1.5D Helical Insert, M10 X 1.00 Thread Size, 15mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DBZ 5WZN7

POWERCOIL 3523-10.00X1.5D spiralformad insats, M10 X 1.00 gängstorlek, 15 mm längd, rostfritt stål, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE7DBZ Modell: 3523-10.00X1.5DKorsreferens: 5WZN7
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
62SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralformad insats
Borrstorlek10.3mm
Gratis spoldia.12.50mm
Längd15 "
Material304 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC43-C50
StorlekM10 x 1
Tryck på StorlekarM10 x 1.00
Draghållfasthet200,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk fin
TypGratis löpning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERCOIL 3523-10.00X1.5D spiralformad insats, M10 X 1.00 gängstorlek, 15 mm längd, rostfritt stål, 10pk
62SEK /packa