Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERCOIL 3523-12.00X2.0D Helical Insert, M12 X 1.25 Gängstorlek, 24mm Längd, Rostfritt Stål, 5Pk | AE7DCJ 5WZP6

POWERCOIL 3523-12.00X2.0D spiralformad insats, M12 X 1.25 gängstorlek, 24 mm längd, rostfritt stål, 5pk

Finns i lager
Artikel: AE7DCJ Modell: 3523-12.00X2.0DKorsreferens: 5WZP6

Få det Maj 20, Måndag
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
61SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralformad insats
Borrstorlek12.3mm
Gratis spoldia.15.00mm
Längd24mm
Material304 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC43-C50
StorlekM12 x 1.25
Tryck på StorlekarM12 x 1.25
Draghållfasthet200,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk fin
TypGratis löpning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERCOIL 3523-12.00X2.0D spiralformad insats, M12 X 1.25 gängstorlek, 24 mm längd, rostfritt stål, 5pk
61SEK /packa