Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 05125S-PWR Sleeve Anchor, 1/4 Inch Dia., 100Pk | AF9RLM 30TA07

POWERS FASTENERS 05125S-PWR hylsankare, 1/4 tums diameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AF9RLM Modell: 05125S-PWRKorsreferens: 30TA07
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
900SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄrmförankring
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd5 / 8 "
Finishzink
Head StyleEkollonmutter
MaterialKolstål
Min. Inbäddning1 / 2 "
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9117
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod7318152000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 05125S-PWR hylsankare, 1/4 tums diameter, 100pk
900SEK /packa