Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 06206-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/8 Inch Size, 50Pk | AF9RHW 30RZ40

POWERS FASTENERS 06206-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/8 tums storlek, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AF9RHW Modell: 06206-PWRKorsreferens: 30RZ40
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
3 071 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsankare
Ankare Dia.3 / 8 "
Bult Dia.3 / 8 "
Borrstorlek1 / 2 "
Längd1 9 / 16 "
MaterialKolstål
Min. Håldjup1-9 / 16 "
Tråddjup5 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypDrop-I

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3815
Fartygets höjd (cm)5.99
Fartygets längd (cm)8
Fartygets bredd (cm)11.4
HS-kod7318159000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 06206-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/8 tums storlek, 50Pk
3 071 kr /packa