Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 06212-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/4 Inch Size, 10Pk | AF9RHZ 30RZ43

POWERS FASTENERS 06212-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/4 tums storlek, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AF9RHZ Modell: 06212-PWRKorsreferens: 30RZ43
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
3 461 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsankare
Ankare Dia.3 / 4 "
Bult Dia.3 / 4 "
Borrstorlek1"
Längd3.187 "
MaterialKolstål
Min. Håldjup3-3 / 16 "
Tråddjup1.375 "
Tråd storlek3 / 4-10
TypDrop-I

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.196
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod7318159000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 06212-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/4 tums storlek, 10Pk
3 461 kr /packa