Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 06226-PWR Expansion Drop-In Ankare, 3/8 tum Storlek, 50Pk | AF9RJB 30RZ45

POWERS FASTENERS 06226-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/8 tums storlek, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AF9RJB Modell: 06226-PWRKorsreferens: 30RZ45
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
3 921 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsankare
Ankare Dia.3 / 8 "
Bult Dia.3 / 8 "
Borrstorlek1 / 2 "
Längd1 9 / 16 "
MaterialKolstål
Min. Håldjup1-9 / 16 "
Tråddjup5 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypDrop-I

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3725
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod7318159000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 06226-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/8 tums storlek, 50Pk
3 921 kr /packa