Omgivningstemp. Räckvidd: 40 grader C , Kullager: Boll , Hölje: Helt sluten fläktkyld , Hz: 50 , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Motortyp: 3-fas , Montering: Ansikte , Antal hastigheter: 1 , Fas: 3 , Rotation: CW / CCW , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 220/380/440
Funktioner
- Dessa motorer har helt inneslutna fläktkylda kapslingar för att förhindra fukt och enstaka vattenstänk från att skada motorns lindningar.
- De har stålmotorram för hög strukturell styrka.
- De har kullager för smidig motordrift.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är effektiviteten för Leeson 50 hertz-motorer?
Dessa växelströmsmotorer har en effektivitet på 65 procent.
Hur ansluter/installerar man Leeson 50 hertz-motorer?
Dessa motorer har en kilaxeldesign. Motorns axel är i linje med kilspåren på arbetsstycket. När den väl är inriktad förs en kil in i den kilförsedda axeln / nyckelsätet på motorn. Denna nyckel ansluter och binder motorns axel till lasten.
Vilka spänningar stöder Leeson 50 hertz-motorer?
Dessa motorer stöder 220 / 380 / 440 AC-spänningar.
Vad är varvtalsintervallet för Leeson 50 hertz-motorer?
Dessa motorer stöder 1401 till 1500 RPM.