Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 06328-PWR Expansion Drop-In Anchor, 1/2 Inch Size, 50Pk | AF9RJH 30RZ51

POWERS FASTENERS 06328-PWR Expansion Drop-In Anchor, 1/2 tums storlek, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AF9RJH Modell: 06328-PWRKorsreferens: 30RZ51
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
959SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsankare
Ankare Dia.1 / 2 "
Bult Dia.1 / 2 "
Borrstorlek5 / 8 "
Längd2"
MaterialKolstål
Min. Håldjup2"
Tråddjup13 / 16 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypDrop-I

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.52
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod7318159000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 06328-PWR Expansion Drop-In Anchor, 1/2 tums storlek, 50Pk
959SEK /packa