RON-VIK Linjesilar


Ron-Vik in-line silar är idealiska för att sila och filtrera bort flytande skräp från rörledningar i högtryckstvättar, lantbrukssprutor, golvskrubber och förfilter för att skydda ventiler, pumpar och annan känslig utrustning från skador. Dessa enheter har nylonkonstruktion för att motstå kemikalier...s, luftfuktighet och höga temperaturer.Läs mer

Filter
Färg: White , Husmaterial: Nylon , Max. Tryck: 100 @ 125F , mikron: 304 , Skärm: Rostfritt stål
StilModellMax. Vätsketemp.AnslutningstypDiameterRörstorlekHamnSkärmmaterialFlödeshastighetPackningsmaterialPris (ex moms)
A
5732190
125 grader FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 Stainless Steel5 gpmEPDM658 SEK
B
5586390
125 FMNPT2"3/8 MNPT3/8 MNPTRostfritt stål1.5 gpmEPDM331 SEK
B
5586990
125 FMNPT2"1/2 MNPT1/2 MNPTRostfritt stål2 gpmViton331 SEK
C
5589190
125 FFNPT4"1-1 / 4 FNPT1-1 / 4 FNPT304 Stainless Steel14.5 gpmEPDM1 299 SEK
D
7221890
125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 Stainless Steel2 gpmEPDM370 SEK
D
7221590
125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 Stainless Steel1.5 gpmEPDM370 SEK
C
5731590
125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 Stainless Steel5 gpmEPDM652 SEK
E
7221390
125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPT304 Stainless Steel0.5 gpmEPDM370 SEK
F
7221690
125 FMNPT3"1/2 MNPT1/2 MNPT304 Stainless Steel2 gpmEPDM294 SEK
C
7082190
125 FFNPT3"3/4 FNPT3/4 FNPT304 Stainless Steel7 gpmEPDM652 SEK
G
7222190
125 FFNPT5"1-1 / 2 FNPT1-1 / 2 FNPT304 Stainless Steel15 GPMEPDM1 355 SEK
C
5587990
125 FFNPT4"1 FNPT1 FNPT304 Stainless Steel8 gpmEPDM1 190 SEK
H
7222090
125 FFNPT5"1-1 / 2 FNPT1-1 / 2 FNPT304 Stainless Steel15 GPMEPDM1 355 SEK
I
5588590
125 FFNPT4"1 FNPT1 FNPT304 Stainless Steel8 gpmEPDM1 184 SEK
G
5739790
125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 Stainless Steel2 gpmEPDM363 SEK
G
5583290
125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPTRostfritt stål0.5 gpmEPDM501 SEK
B
5585790
125 FMNPT2"1/4 MNPT1/4 MNPTRostfritt stål0.5 gpmEPDM331 SEK
G
7221990
125 FFNPT5"1-1 / 4 FNPT1-1 / 4 FNPT304 Stainless Steel14.5 gpmEPDM1 299 SEK
G
7221790
125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 Stainless Steel2 gpmEPDM380 SEK
F
7221490
125 FMNPT3"3/8 MNPT3/8 MNPT304 Stainless Steel1.5 gpmEPDM294 SEK
J
7221290
125 FMNPT3"1/4 MNPT1/4 MNPT304 Stainless Steel0.5 gpmEPDM294 SEK
K
5733390
125 FFNPT3"3/4 FNPT3/4 FNPT304 Stainless Steel7 gpmEPDM658 SEK

Funktioner

  • Ron-Vik in-line silar är en sammansättning av komponenter som en topp, skål, packning och trådnät.
  • Den övre delen av dessa enheter innehåller två MNPT / FNPT-anslutningar för anslutning till 1/4 till 1-1/2 tums rör och fungerar som inlopp och utlopp.
  • Skålsektionen på dessa enheter innehåller filtret för att ta bort skräp från vattnet som kommer in genom den övre sektionen.
  • Den övre skålanslutningen har en stödgänga för att förhindra korsgängning under installationen.
  • De har en EPDM- eller Viton-packning enligt erforderlig temperatur & kemisk kompatibilitet för en vätsketät tätning. Dessa packningar är färgkodade för enkel identifiering.
  • Skålsektionen innehåller ett rostfritt ståltrådsnät som fungerar som ett filter.
  • Dessa Ron-Vik inline silar bör monteras med det stöd som krävs för att hantera stress och vibrationer.

Standarder och godkännanden

  • ISO 9001

Vanliga frågor

Vad är några säkerhetspunkter att följa när du använder dessa Ron-Vik inline silar?

Dessa Ron-Vik inline-silar bör inte användas i applikationer som upplever tryckspikar eller vattenhammare. Komponenternas kemiska kompatibilitet bör kontrolleras innan du använder eller rengör dessa enheter.

Vilka är de maximala tryck- och temperaturvärdena för dessa Ron-Vik inline-silar?

Ron-Vik inline-silar tål ett maximalt tryck på 100 psi vid en maximal temperatur på 125 grader F och ett maximalt tryck på 150 psi vid 70 grader F.

Hur rengör man trådnätet i dessa Ron-Vik inline silar?

De bifogade trådnätselementen kan direkt rengöras eller bytas ut genom att ta bort skålen från toppen utan att ta bort hela enheten från linan.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?