Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 06340-PWR Expansion Drop-In Ankare, 1/4 tum Storlek, 100Pk | AF9RJM 30RZ55

POWERS FASTENERS 06340-PWR Expansion Drop-In Anchor, 1/4 tums storlek, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AF9RJM Modell: 06340-PWRKorsreferens: 30RZ55
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
1 544 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsankare
Ankare Dia.1 / 4 "
Bult Dia.1 / 4 "
Borrstorlek3 / 8 "
Längd1"
MaterialKolstål
Min. Håldjup1"
Tråddjup7 / 16 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypDrop-I

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod7318159000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 06340-PWR Expansion Drop-In Anchor, 1/4 tums storlek, 100Pk
1 544 kr /packa