Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 09525-PWR Expansion Anchor, 1/2 Inch Dia., 25Pk | AF9RQQ 30TC44

POWERS FASTENERS 09525-PWR Expansionsankare, 1/2 tum Dia., 25Pk

Finns i lager
Artikel: AF9RQQ Modell: 09525-PWRKorsreferens: 30TC44
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
1 215 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsankare
Ankare Dia.1 / 2 "
Borrstorlek7 / 8 "
Längd2.5 "
MaterialZamac legering
Skruvstorlek1 / 2 "
TypDubbelklicka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6425
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod7318159000

Produktvarianter

ProduktModellAnkare Dia.BorrstorlekLängdSkruvstorlekTypPris
POWERS FASTENERS 09650-PWR Expansionsankare, 14 I Dia. 50pk | AF9RQG 30TC36 09650-PWR14 "1 / 2 "1 5 / 16 "1 / 4 "Single744SEK
POWERS FASTENERS 09655-PWR Expansionsankare, 5/16 I Dia. 50pk | AF9RQH 30TC37 09655-PWR5 / 16 "5 / 8 "1.5 "5 / 16 "Single1 246 kr
POWERS FASTENERS 09665-PWR Expansionsankare, 3/8 tum Dia. 50pk | AF9RQJ 30TC38 09665-PWR3 / 8 "5 / 8 "1.5 "3 / 8 "Single1 110 kr
POWERS FASTENERS 09675-PWR Expansionsankare, 1/2 tum Dia., 25Pk | AF9RQK 30TC39 09675-PWR1 / 2 "7 / 8 "2 1 / 16 "1 / 2 "Single1 331 kr
Powers Fasteners 09685-PWR Expansion Anchor, 5/8 tum Dia., 25pk | AF9RQL 30TC40 09685-PWR5 / 8 "1"2.625 "5 / 8 "Single2 006 kr
POWERS FASTENERS 09510-PWR Expansionsankare, 1/4 tum Dia. 50pk | AF9RQM 30TC41 09510-PWR1 / 4 "1 / 2 "1.375 "1 / 4 "Dubbelklicka765SEK
Powers Fasteners 09515-PWR Expansion Anchor, 5/16 i DIA. 50pk | AF9RQN 30TC42 09515-PWR5 / 16 "5 / 8 "1.625 "5 / 16 "Dubbelklicka1 205 kr

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 09525-PWR Expansionsankare, 1/2 tum Dia., 25Pk
1 215 kr /packa