POWERS FASTENERS 7423SD1-PWR Kilankare, Förzinkat, 1/2 X 4-1/2 Inch Storlek, 50Pk | AD6PCQ 46U129

POWERS FASTENERS 7423SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 1/2 X 4-1/2 tum, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AD6PCQ Modell: 7423SD1-PWRKorsreferens: 46U129

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 439 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd4.5 "
Inbäddning i betong2.25 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC2.75 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)4155
Ultimate Shear (Lb.)4195
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)4195
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4195
Ultimate Tension (lbs.)4155
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)4155
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)4500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.976
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7318152000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 7423SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 1/2 X 4-1/2 tum, 50Pk
1 439 kr /packa