Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 7426SD1-PWR Kilankare, Förzinkat, 1/2 X 7 Inch Storlek, 25Pk | AD6PCT 46U131

POWERS FASTENERS 7426SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 1/2 X 7 tum, 25pk

Finns i lager
Artikel: AD6PCT Modell: 7426SD1-PWRKorsreferens: 46U131
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
1 017 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd7"
Inbäddning i betong2.25 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC5.25 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)4155
Ultimate Shear (Lb.)4195
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)4195
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4195
Ultimate Tension (lbs.)4155
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)4155
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)4500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.1895
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod7318152000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 7426SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 1/2 X 7 tum, 25pk
1 017 kr /packa