POWERS FASTENERS 7433SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 5/8 X 5 Inch Size, 25Pk | AD6PCY 46U136

POWERS FASTENERS 7433SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 5/8 X 5 tum, 25pk

Finns i lager
Artikel: AD6PCY Modell: 7433SD1-PWRKorsreferens: 46U136

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 189 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd5"
Inbäddning i betong2.75 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Min. Inbäddning2.75 "
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek5 / 8-11
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)5440
Ultimate Shear (Lb.)6815
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6815
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6815
Ultimate Tension (lbs.)5440
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)5440
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)6285

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.3235
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod7318152000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 7433SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 5/8 X 5 tum, 25pk
1 189 kr /packa