POWERS FASTENERS 7440SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 3/4 X 4-1/4 Inch Size, 20Pk | AD6PDD 46U141

POWERS FASTENERS 7440SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 3/4 X 4-1/4 tum, 20Pk

Finns i lager
Artikel: AD6PDD Modell: 7440SD1-PWRKorsreferens: 46U141

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 233 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd4.25 "
Inbäddning i betong3.375 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Min. Inbäddning3.375 "
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek3 / 4-10
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)7860
Ultimate Shear (Lb.)12685
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)12685
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)12685
Ultimate Tension (lbs.)7860
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)7860
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)9075

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.5575
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod7318152000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 7440SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 3/4 X 4-1/4 tum, 20Pk
1 233 kr /packa