POWERS FASTENERS 7444SD1-PWR Kilankare, Förzinkat, 3/4 X 6-1/4 Inch Storlek, 20Pk | AD6PDG 46U144

POWERS FASTENERS 7444SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 3/4 X 6-1/4 tum, 20Pk

Finns i lager
Artikel: AD6PDG Modell: 7444SD1-PWRKorsreferens: 46U144

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 595 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd6.25 "
Inbäddning i betong3.375 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Min. Inbäddning3.375 "
gäng~~POS=TRUNC3.75 "
Tråd storlek3 / 4-10
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)7860
Ultimate Shear (Lb.)12685
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)12685
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)12685
Ultimate Tension (lbs.)7860
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)7860
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)9075

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.0145
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod7318152000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 7444SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 3/4 X 6-1/4 tum, 20Pk
1 595 kr /packa