POWERS FASTENERS 7475SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1-1/4 X 12 Inch Size, 5Pk | AD6PDV 46U156

POWERS FASTENERS 7475SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 1-1/4 X 12 tum, 5pk

Finns i lager
Artikel: AD6PDV Modell: 7475SD1-PWRKorsreferens: 46U156

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 331 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1.25 "
Ankarlängd12 "
Inbäddning i betong5.375 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Min. Inbäddning5.375 "
gäng~~POS=TRUNC7.75 "
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)24630
Ultimate Shear (Lb.)29105
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)29105
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)29105
Ultimate Tension (lbs.)24630
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)24630
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)28440

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.7425
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod7318152000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 7475SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 1-1/4 X 12 tum, 5pk
4 331 kr /packa