HANSEN Hydraulisk snabbkoppling, förzinkat stål


Filter
Lagermaterial: Rostfritt stål , Kullager: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: Zinkpläterat stål , Kopplingstyp: FSAE , Avsluta: Rensa Chromate , Låsmekanism: Standard ärmlås , Max. Tryck: 5075 psi , Drifttemp. Räckvidd: -4 grader till 212 grader F. , Täta: Buna N , Tätningsmaterial: Buna N , Tätningstyp: Buna N , Temp. Räckvidd: -4 till 212 F. , Ventildesign: Tubular
StilModellKroppsstorlekFlödeshastighetArtikelParker InterchangeTråd storlekTypPris (ex moms)
A
6FFS56UN
-3 gpmHydraulisk kopplingskroppFEM251-6FO9/16 "-18Platt ansikte, kvinna1 087 SEK
B
6FFP56UN
-3 gpmHydraulisk kopplingsnippelFEM252-6FO9/16 "-18Platt ansikte, man487 SEK
B
12FFP87UN
1 / 2 "12 GPMHydraulisk kopplingsnippelFEM502-10FO7/8 "-14Platt ansikte, man862 SEK
B
12FFP106UN
1 / 2 "12 GPMHydraulisk kopplingsnippelFEM502-12FO1-1 / 16 "-12Platt ansikte, man1 127 SEK
B
12FFP75UN
1 / 2 "12 GPMHydraulisk kopplingsnippelFE, M502-8FO3/4 "-16Platt ansikte, man1 071 SEK
A
12FFS75UN
1 / 2 "12 GPMHydraulisk kopplingskroppFEM501-8FO3/4 "-16Platt ansikte, kvinna1 822 SEK
A
12FFS106UN
1 / 2 "12 GPMHydraulisk kopplingskroppFEM501-12FO1-1 / 16 "-12Platt ansikte, kvinna1 423 SEK
A
16FFS106UN
3 / 4 "12 GPMHydraulisk kopplingskroppFEM621-12FO1-1 / 16 "-12Platt ansikte, kvinna2 733 SEK
B
16FFP106UN
3 / 4 "12 GPMHydraulisk kopplingsnippelFEM622-12FO1-1 / 16 "-12Platt ansikte, man1 896 SEK
B
19FFP106UN
3 / 4 "26 gpmHydraulisk kopplingsnippelFEM752-12FO1-1 / 16 "-12Platt ansikte, man1 444 SEK
A
10FFS75UN
3 / 8 "6 gpmHydraulisk kopplingskroppFE, 371-8FO3/4 "-16Platt ansikte, kvinna1 030 SEK
B
10FFP75UN
3 / 8 "6 gpmHydraulisk kopplingsnippelFEM372-8FO3/4 "-16Platt ansikte, man569 SEK

Hydraulisk snabbkoppling, förzinkat stål

Hansens hydrauliska snabbkopplingar är designade för att ge snabba installationer och en spillfri prestanda vid montering på hydraulisk och vätskeöverföringsutrustning. Dessa enheter har en push-to-connect och standard ärmlåsdesign och färgidentifieringsringar för att förhindra överkorsning av ärmlinjen. De är vidare integrerade med en kopplingshylsa för säker tätning med vätskeledningarna och spolventiler för att minska luftexponeringen och spill. Välj från ett brett utbud av dessa snabbkopplingar tillgängliga i 3, 6, 12 och 26 GPM flödesvarianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?