Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS LFE480-10 termostatblandningsventil 3/8 tum | AF8XQB 29HZ31

POWERS LFE480-10 Termostatisk blandningsventil 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF8XQB Modell: LFE480-10Korsreferens: 29HZ31
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
1 821 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermostatisk blandningsventil
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
Flödeshastighet4 gpm
Inloppsstorlek3 / 8 "
Inloppstemperatur (kall)40 grader till 80 grader F.
Inloppstemperatur (varm)120 grader till 180 grader F.
Inloppstypkompression
Max. Tryck125 psi
Utloppsstorlek3 / 8 "
Utloppstypkompression
Totala höjden3.187 "
Total bredd3.187 "
Temp. Räckvidd80 grader till 120 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8481400000

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal breddPris
POWERS LFE480-00 termostatblandningsventil 1/2 tum | AF8XPZ 29HZ29 LFE480-001 / 2 "Gängad1 / 2 "MNPT2 15 / 16 "3.187 "2 189 kr
POWERS LFE480-11 Termostatblandningsventil 3/8 tum | AF8XQC 29HZ32 LFE480-113 / 8 "kompression3 / 8 "kompression3.187 "3.187 "2 334 kr
POWERS LFE480-50 termostatblandningsventil 3/8 tum | AF8XQD 29HZ33 LFE480-503 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect3 9 / 16 "4 11 / 16 "2 197 kr
POWERS LFE480-51 Termostatblandningsventil 3/8 tum | AF8XQE 29HZ34 LFE480-513 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect3 9 / 16 "4 11 / 16 "2 730 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS LFE480-10 Termostatisk blandningsventil 3/8 tum
1 821 kr /enhet