Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION MÄRKE 16155 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0015 in | AC9WQX 3L434

PRECISION BRAND 16155 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0015 in

Finns i lager
Artikel: AC9WQX Modell: 16155Korsreferens: 3L434
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
688SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim lager
Längdtolerans+ 3 / -0.250 "
MaterialLågt kolstål
Rockwell HårdhetB90
Storlek6 x 100 "
TemperHelt hårt
Draghållfasthet80,000 psi
Tjocklek0.038mm
Tjocktolerans+/- 0.00015 "
TypRulla
Breddstolerans+/- 0.005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod7211294500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekTjocktoleransPris
PRECISION VARUMÄRKE 16130 Shim lagervals Lågt stål 0.0010 In | AC9WQW 3L432 161300.025mm+/- 0.0001 "447SEK
PRECISION MÄRKE 16195 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0020 in | AC9WQY 3L436 161950.051mm+/- 0.0002 "278SEK
PRECISION MÄRKE 16215 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0025 in | AC9WQZ 3L438 162150.064mm+/- 0.00025 "274SEK
PRECISION MÄRKE 16245 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0030 in | AC9WRB 3L441 162450.076mm+/- 0.0003 "302SEK
PRECISION MÄRKE 16265 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0035 In | AC9WRC 3L443 162650.089mm+/- 0.0005 "381SEK
PRECISION MÄRKE 16280 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0040 In | AC9WRD 3L445 162800.102mm+/- 0.0005 "290SEK
PRECISION MÄRKE 16320 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0050 in | AC9WRE 3L447 163200.127mm+/- 0.0005 "309SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 16155 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0015 in
688SEK /enhet