Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION BRAND 17870 Shim lagerplåt Mässing 0.0100in 6 tum - Förpackning med 10 | AE3RJA 5FA19

PRECISION BRAND 17870 Shim lager ark mässing 0.0100in 6 tum - Förpackning med 10

Finns i lager
Artikel: AE3RJA Modell: 17870Korsreferens: 5FA19
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
1 966 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim lager
Längdtolerans+0.125 "
Material260 Alloy Mässing
Rockwell Hårdhet30T 56-68
Storlek6 x 18 "
TemperHalvhårt
Draghållfasthet57,000 PSI
Tjocklek0.254mm
Tjocktolerans+/- 0.0008 "
Typark
Breddstolerans+/- 0.008 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6425
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)46.74
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod7409290075
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTjocklekTjocktoleransPris
PRECISION BRAND 17440 Shim lagerplåt Mässing 0.0120 tum 6 tum - Förpackning med 2 | AE3RCH 5EY77 174406 x 25 "0.305mm+/- 0.0008 "1 059 kr
PRECISION BRAND 17470 Shim lagerplåt Mässing 0.015 tum 6 tum - Förpackning med 2 | AE3RCJ 5EY78 174706 x 25 "0.381mm+/- 0.0010 "969SEK
PRECISION BRAND 17490 Shim lagerplåt Mässing 0.0200 tum 6 tum - Förpackning med 2 | AE3RCL 5EY80 174906 x 25 "0.508mm+/- 0.0013 "1 711 kr
PRECISION BRAND 17510 Shim lagerplåt Mässing 0.0250 tum 6 tum - Förpackning med 2 | AE3RCM 5EY81 175106 x 25 "0.635mm+/- 0.002 "2 030 kr
PRECISION BRAND 17530 Shim lagerplåt Mässing 0.031 tum 6 tum - Förpackning med 2 | AE3RCN 5EY82 175306 x 25 "0.787mm+/- 0.002 "1 773 kr
PRECISION BRAND 17810 Shim lagerplåt Mässing 0.0010in 6 tum - Förpackning med 10 | AE3RDG 5EY99 178106 x 18 "0.025mm+/- 0.0001 "1 683 kr
PRECISION BRAND 17815 Shim lagerplåt Mässing 0.0015 tum 6 - Förpackning med 10 | AE3RHQ 5FA10 178156 x 18 "0.038mm+/- 0.00015 "1 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 17870 Shim lager ark mässing 0.0100in 6 tum - Förpackning med 10
1 966 kr /enhet