Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION MÄRKE 44743 Arbor Shim 0.0010 x 3/4 Id Amber - Förpackning med 10 | AE3YEV 5GU66

PRECISION BRAND 44743 Arbor Shim 0.0010 x 3/4 Id Amber - Förpackning med 10 st

Finns i lager
Artikel: AE3YEV Modell: 44743Korsreferens: 5GU66
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
442SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Shim
FärgBärnsten
Inuti Dia.0.750 "
Inuti Dia. Tolerans+0.015 "
Materialpolyester
Utanför Dia.1.125 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Rockwell HårdhetInte betygsatt
Temp. Räckvidd-90 till 300 grader
Draghållfasthet30,000 psi
Tjocklek0.025mm
Tjocktolerans+/- 0.00005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgInuti Dia.Utanför Dia.TjocklekTjocktoleransPris
PRECISION MÄRKE 44701 Arbor Shim 0.0010 x 3/8 Id Amber - Förpackning med 10 | AE3YCZ 5GU24 44701Bärnsten0.375 "0.625 "0.025mm+/- 0.00005 "423SEK
PRECISION MÄRKE 44702 Arbor Shim 0.0015 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3YDA 5GU25 44702Purple0.375 "0.625 "0.038mm+/- 0.000075 "408SEK
PRECISION BRAND 44715 Arbor Shim 0.0010 x 1/2 Id Amber - Förpackning med 10 | AE3YDP 5GU38 44715Bärnsten0.500 "0.75 "0.025mm+/- 0.00005 "418SEK
PRECISION BRAND 44716 Arbor Shim 0.0015 x 1/2 Id - Förpackning med 10 | AE3YDQ 5GU39 44716Purple0.500 "0.75 "0.038mm+/- 0.000075 "428SEK
PRECISION BRAND 44744 Arbor Shim 0.0015 x 3/4 Id - Förpackning med 10 | AE3YEW 5GU67 44744Purple0.750 "1.125 "0.038mm+/- 0.000075 "452SEK
PRECISION BRAND 44757 Arbor Shim 0.0010 x 7/8 Id Amber - Förpackning med 10 | AE3YFK 5GU80 44757Bärnsten0.875 "1.375 "0.025mm+/- 0.00005 "452SEK
PRECISION MÄRKE 44758 Arbor Shim 0.0015 x 7/8 Id - Förpackning med 10 | AE3YFL 5GU81 44758Purple0.875 "1.375 "0.038mm+/- 0.000075 "452SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 44743 Arbor Shim 0.0010 x 3/4 Id Amber - Förpackning med 10 st
442SEK /enhet