Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION MÄRKE 44793 Arbor Shim 0.0125 x 1 1/8 Id - Förpackning med 10 | AE3ZLN 5GY26

PRECISION BRAND 44793 Arbor Shim 0.0125 x 1 1/8 Id - Förpackning med 10

Finns i lager
Artikel: AE3ZLN Modell: 44793Korsreferens: 5GY26
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
409SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Shim
FärgSvart
Inuti Dia.1.125 "
Inuti Dia. Tolerans+0.015 "
MaterialPVC
Utanför Dia.1.625 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Rockwell HårdhetInte betygsatt
Temp. Räckvidd-10 till 155 grader
Draghållfasthet6600 psi
Tjocklek0.318mm
Tjocktolerans+/- 0.000625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekInuti Dia.Inuti Dia. ToleransTjocktoleransMaterialUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransRockwell HårdhetPris
PRECISION BRAND 25111 Arbor Shim 0.0120 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TPU 5FY48 251110.305mm0.375 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lågt kolstål0.625 "+/- 0.002 "B90155SEK
PRECISION MÄRKE 25131 Arbor Shim 0.0120 x 1/2 Id - Förpackning med 10 | AE3TQP 5FY67 251310.305mm0.500 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lågt kolstål0.75 "+/- 0.002 "B90149SEK
PRECISION MÄRKE 25151 Arbor Shim 0.0120 x 5/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TRK 5FY86 251510.305mm0.625 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lågt kolstål1"+/- 0.002 "B90177SEK
PRECISION BRAND 25171 Arbor Shim 0.0120 x 3/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UFL 5GA17 251710.305mm0.750 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lågt kolstål1.125 "+/- 0.002 "B90182SEK
PRECISION MÄRKE 25191 Arbor Shim 0.0120 x 7/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UGG 5GA36 251910.305mm0.875 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lågt kolstål1.375 "+/- 0.002 "B90198SEK
PRECISION BRAND 25231 Arbor Shim 0.0120 x 1 1/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UHY 5GA74 252310.305mm1.125 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lågt kolstål1.625 "+/- 0.002 "B90218SEK
PRECISION VARUMÄRKE 25251 Arbor Shim 0.0120 x 1 1/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UJU 5GA93 252510.305mm1.25 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lågt kolstål1.75 "+/- 0.002 "B90218SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 44793 Arbor Shim 0.0125 x 1 1/8 Id - Förpackning med 10
409SEK /enhet