Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION 603A 689 Dummy Trim 603-serien Silver | AG4YGX 35GT07

PRECISION 603A 689 Dummy Trim 603-serien Silver

Finns i lager
Artikel: AG4YGX Modell: 603A 689Korsreferens: 35GT07
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
664SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDummy Trim
ADA-överensstämmandeNej
FärgSilver
DörrhanteringIcke-handed
FinishAluminium
Fire MärkNej
Passar stilbredd31 till 48 "
För dörrtjocklek1-3/4" to 2-1/4"
Grade1
Max. Dörrhöjd120 "
Max. Dörrbredd48 "
Total längd1"
Total bredd2 11 / 16 "
prestandaHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)39.88
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8302416045

Produktinformation:

    • Undermärke: RELIANT

Produktvarianter

ProduktModellPassar stilbreddTotal längdPris
PRECISION 702A 689 Dummy Trim 702-serien Silver | AG4YGW 35GT04 702A 68930 till 48 "2"1 364 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION 603A 689 Dummy Trim 603-serien Silver
664SEK /enhet