TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, kraftig gränslägesbrytare


Filter
Kroppsmaterial: zink , Kontaktformulär: 1NO / 1NC , Djup: 1.73 " , IP-betyg: 66 , NEMA-betyg: 1, 2, 4, 12, 13 , Drifttemp. Räckvidd: -13 grader till 158 grader F. , Spänningsvärde: 240AC / 250DC , Bredd: 1.57 "
StilModellMovementStälldonets längdStälldonets placeringDriftkraftRoller Dia.RullmaterialRullbreddResaPris (ex moms)
A
XCKJ10541D
CW / CCW1.57 "till 3.35"Sida2.21 tum .-lb.0.75 "termoplast0.22 "90 grader4 413 SEK
B
XCKJ10559D
CW / CCW8.35 "Sida2.21 tum .-lb.---90 grader3 324 SEK
C
XCKJ10511D
CW / CCW1.61 "Sida2.21 tum .-lb.0.87 "termoplast0.2 "90 grader3 223 SEK
D
XCKJ10541H7
CW / CCW1.57 "till 3.35"Sida2.21 tum .-lb.0.75 "termoplast0.22 "90 grader2 674 SEK
E
XCKJ10511H7
CW / CCW1.61 "Sida2.21 tum .-lb.0.87 "termoplast0.2 "90 grader2 767 SEK
F
XCKJ167H7
Horisontell0.79 "★★★★3.6 tum .-lb.0.47 "Stål0.2 "0.32 "2 043 SEK
G
XCKJ161H7
Vertikal0.28 "★★★★4.5 lb.---0.24 "2 273 SEK
H
XCKJ161D
Vertikal0.28 "★★★★4.5 lb.---0.24 "2 968 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?