PREMIER 6PK38 Lackrullefodral 9 tums tupplur 3/8 tums - Förpackning med 6 | AB3MTC 1UFN1

PREMIER 6PK38 färgrulleskydd 9 tums tupplur 3/8 tum - förpackning om 6

Finns i lager
Artikel: AB3MTC Modell: 6PK38Korsreferens: 1UFN1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

167SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTäck för målarulle
Kärnmaterialpolypropylen
Omslagsmaterialpolyester
Längd9"
Nap3 / 8 "
FärgtypVattenbaserad, oljebaserad
YtorHalvmjuk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)47.75
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod9603402000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKärnmaterialOmslagsmaterialArtikelLängdNapFärgtypYtorförp. Antal.Pris
PREMIER 9-TP Paint Roller Cover 9 tum Nap Nap 3/8 tum - Förpackning med 2 | AB3MTB 1UFL9 9-TPpolypropylenpolyesterTäck för målarulle9"3 / 8 "Vattenbaserad, oljebaseradHalvmjuk166SEK
PREMIER PR80C9 Paint Roller Cover 9 tum Nap 3/8 In | AB3MTD 1UFN2 PR80C9polypropylenpolyesterTäck för målarulle9"3 / 8 "Vattenbaserad, oljebaseradHalvmjuk134SEK
PREMIER 722 färgrullskydd, 7 ", tupplur 3/8" | AB7XRB 24K673 722polypropylenpolyesterTäck för målarulle7"3 / 8 "Vattenbaserad, oljebaseradHalvmjuk130SEK
PREMIER 9-STP Rullskydd för mattan Mattstippel 9 tum | AB7XRY 24K694 9-STPpolypropylenMattstippelTäck för målarulle9"-Vattenbaserad, oljebaserad-1144SEK
PREMIER PR105C9 Färgrulleöverdrag 9 tums polyester | AB8WBG 29UT37 PR105C9polypropylenpolyesterTäck för målarulle9"3 / 4 "Alla målarGrov141SEK
PREMIER EF938 Rullskydd 9 tums polyester | AB8WBH 29UT61 EF938polypropylenpolyesterTäck för målarulle9"3 / 8 "Alla målarHalvmjuk145SEK
PREMIER 1841 Rullskydd för färg 18 tum Nap 3/16 In | AD3HPE 3ZJE2 1841polypropylenVävt tygTäck för målarulle18 "3 / 16 "Vattenbaserad, oljebaseradSmooth1172SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PREMIER 6PK38 färgrulleskydd 9 tums tupplur 3/8 tum - förpackning om 6
167SEK /enhet