VESTIL HCH-NS-2-10 Kedjetelfer utan gnistor, 2000 Lb. Kapacitet

Artikel: CE3DZB Modell: HCH-NS-2-10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjelyft
Kapacitet2000 Ibs
FärgMässing
Huvudrummet15 3 / 4 "
Lyfthöjd10 ft.
MaterialMässing
Antal vertikala stöd0
Storlek10 ft.

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Vestil HCH-NS-2-10 gnistfri kättingtelfer är en mekanisk anordning utformad för att höja och sänka tunga laster. Den är utrustad med en remskiva för att dra kedjan och lyfta lasten säkert.

Funktioner:

  • Denna gnistfri kedjetelfer har en kompakt och manuell design för exakt positionering och lågt takhöjd för installation i begränsade utrymmen.
  • Den har en gnistfri mässingskonstruktion som erbjuder överlägsen hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • Den har en låg utväxling för minskad ansträngning under lyftoperationen.
  • Denna kättingtelfer kommer med en broms som aktiveras automatiskt så fort handkedjan upphör.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA
  • ANSI B30.16-2003

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är fördelen med en kättingtelfer?

S. En kättingtelfer är bekvämare att flytta än en lintelfer och kan bäras mellan olika platser. Detta fungerar som en stor fördel för byggproffs som arbetar på olika platser.

F. Vilka olika typer av kättingtelfer finns det?

S. Det finns vanligtvis tre typer av kättingtelfer: luft, manuell och elektrisk.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHuvudrummetPris
VESTIL HCH-NS-1-10 Gnistfri kedjetelfer, 1000 Lb. Kapacitet | CE3DZA HCH-NS-1-101000 Ibs15 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HCH-NS-2-10 Kedjetelfer utan gnistor, 2000 Lb. Kapacitet