Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PREMIER 742 Rullskydd 7 tums lucka 3/8 tum | AB7XQZ 24K671

PREMIER 742 färgrulleskydd 7 tums lur 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB7XQZ Modell: 742Korsreferens: 24K671
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
79SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTäck för målarulle
Kärnmaterialpolypropylen
OmslagsmaterialVävt tyg
Längd7"
Nap3 / 8 "
FärgtypVattenbaserad, oljebaserad
YtorHalvmjuk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod5806102800
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdNapFärgtypYtorPris
PREMIER R942 Rullefodral 9 tum Nap 3/8 In | AB3MRZ 1UFL7 R9429"3 / 8 "Vattenbaserad, oljebaseradHalvmjuk115SEK
PREMIER R943 Täckrullefärg 9 tum Nap 1/2 In | AB3MTA 1UFL8 R9439"1 / 2 "Vattenbaserad, oljebaseradHalvgrov99SEK
PREMIER 741 Rullskydd 7 tums lucka 3/16 tum | AB7XQY 24K670 7417"3 / 16 "Vattenbaserad, oljebaseradSmooth72SEK
PREMIER 743 Rullskydd 7 tums napp 1/2 tum | AB7XRA 24K672 7437"1 / 2 "Vattenbaserad, oljebaseradHalvgrov90SEK
PREMIER 441 färgrullskydd 4 tums nap 3/16 tum | AB7XRJ 24K680 4414"3 / 16 "Vattenbaserad, oljebaseradSmooth47SEK
PREMIER 1842 färgrullskydd 18 tums napp 3/8 tum | AD3HPF 3ZJE3 184218 "3 / 8 "Vattenbaserad, oljebaseradHalvmjuk182SEK
PREMIER 1843 Färgrulleöverdrag 18 tum Nap Nap In | AD1HPG 2ZJE3 184318 "1 / 2 "Vattenbaserad, oljebaseradHalvgrov220SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PREMIER 742 färgrulleskydd 7 tums lur 3/8 tum
79SEK /enhet