PREMIER R943 Täckrullefärg 9 tum Nap 1/2 In | AB3MTA 1UFL8

PREMIER R943 färgrulleskydd 9 tums lur 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB3MTA Modell: R943Korsreferens: 1UFL8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

99SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTäck för målarulle
Kärnmaterialpolypropylen
OmslagsmaterialVävt tyg
Längd9"
Nap1 / 2 "
FärgtypVattenbaserad, oljebaserad
YtorHalvgrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)36.58
HS-kod9603402000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdNapFärgtypYtorPris
PREMIER R942 Rullefodral 9 tum Nap 3/8 In | AB3MRZ 1UFL7 R9429"3 / 8 "Vattenbaserad, oljebaseradHalvmjuk110SEK
PREMIER 741 Rullskydd 7 tums lucka 3/16 tum | AB7XQY 24K670 7417"3 / 16 "Vattenbaserad, oljebaseradSmooth70SEK
PREMIER 742 Rullskydd 7 tums lucka 3/8 tum | AB7XQZ 24K671 7427"3 / 8 "Vattenbaserad, oljebaseradHalvmjuk76SEK
PREMIER 743 Rullskydd 7 tums napp 1/2 tum | AB7XRA 24K672 7437"1 / 2 "Vattenbaserad, oljebaseradHalvgrov85SEK
PREMIER 441 färgrullskydd 4 tums nap 3/16 tum | AB7XRJ 24K680 4414"3 / 16 "Vattenbaserad, oljebaseradSmooth47SEK
PREMIER 1842 färgrullskydd 18 tums napp 3/8 tum | AD3HPF 3ZJE3 184218 "3 / 8 "Vattenbaserad, oljebaseradHalvmjuk182SEK
PREMIER 1843 Färgrulleöverdrag 18 tum Nap Nap In | AD1HPG 2ZJE3 184318 "1 / 2 "Vattenbaserad, oljebaseradHalvgrov220SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PREMIER R943 färgrulleskydd 9 tums lur 1/2 tum
99SEK /enhet