Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRINCE RD2555T4ESA1 Ventil 4-vägs 1/2 tum Npt | AF2PVP 6X844

PRINCE RD2555T4ESA1 Ventil 4-vägs 1/2 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AF2PVP Modell: RD2555T4ESA1Korsreferens: 6X844
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
3 205 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk riktningsventil
Justerbart PSI-intervall1000-2750
Flödeskapacitet16 GPM
Höjd3.375 "
Inlopp / utlopp NPT1/2 tum
Längd8"
Max. Tryck3000 psi
NPT-port1/2 tum
Avlastningsventilområde1000 till 2750 PSI
TypMonoblock
Bredd3.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.4775
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Center (tandem)
    • Spolåtgärd (fjädercentral till neutral)
    • Spolar (1)
    • Sätt (4)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMax. TryckBreddPris
PRINCE LS3000-1 Ventil 4-vägs 3/4 tum Npt | AA8TYZ 1A967 LS3000-12 15 / 16 "12.5 "2750 PSI5"3 469 kr
PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 Ventil 4-vägs 3/4 tum Npt | AD7ZGT 4HL32 RD532GCCGAA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi9.5 "11 104 kr
PRINCE RD512AA5A4B1 Ventil 3-vägs 3/4 tum Npt | AD7ZGY 4HL37 RD512AA5A4B13.25 "10 "3000 psi5.25 "4 554 kr
PRINCE RD522GCGA5A4B1 Ventil 4-vägs 3/4 tum Npt | AF2NHK 6W566 RD522GCGA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi7.625 "6 925 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRINCE RD2555T4ESA1 Ventil 4-vägs 1/2 tum Npt
3 205 kr /enhet