PRINCE RD522GCGA5A4B1 Ventil 4-vägs 3/4 tum Npt | AF2NHK 6W566

PRINCE RD522GCGA5A4B1 Ventil 4-vägs 3/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AF2NHK Modell: RD522GCGA5A4B1Korsreferens: 6W566

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 225 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk riktningsventil
Justerbart PSI-intervall1500-3000
Flödeskapacitet25 GPM
Höjd3.25 "
Inlopp / utlopp NPT3/4 tum
Längd10 15 / 16 "
Max. Tryck3000 psi
NPT-port1/2 tum
Avlastningsventilområde1500 till 3000 PSI
TypMonoblock
Bredd7.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.115
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod8481200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Center (tandem)
    • Spolåtgärd (nr 1: fjädercentrum till neutralt och fjärde positionsspärr. Nr 4: fjädercentrum till neutralt)
    • Spolar (2)
    • Sätt (4)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMax. TryckBreddPris
PRINCE LS3000-1 Ventil 4-vägs 3/4 tum Npt | AA8TYZ 1A967 LS3000-12 15 / 16 "12.5 "2750 PSI5"4 473 kr
PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 Ventil 4-vägs 3/4 tum Npt | AD7ZGT 4HL32 RD532GCCGAA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi9.5 "11 282 kr
PRINCE RD512AA5A4B1 Ventil 3-vägs 3/4 tum Npt | AD7ZGY 4HL37 RD512AA5A4B13.25 "10 "3000 psi5.25 "4 856 kr
PRINCE RD2555T4ESA1 Ventil 4-vägs 1/2 tum Npt | AF2PVP 6X844 RD2555T4ESA13.375 "8"3000 psi3.88 "3 445 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRINCE RD522GCGA5A4B1 Ventil 4-vägs 3/4 tum Npt
7 225 kr /enhet