Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRINCE RD2575T4EDA1 Ventil 4-vägs 3/4 tum Npt | AF2NHJ 6W565

PRINCE RD2575T4EDA1 Ventil 4-vägs 3/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AF2NHJ Modell: RD2575T4EDA1Korsreferens: 6W565

Få det Maj 6, Måndag
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
3 262 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk riktningsventil
Justerbart PSI-intervall1000-2750
Flödeskapacitet20 GPM
Höjd2.375 "
Inlopp / utlopp NPT3/4 tum
Längd8"
Max. Tryck3000 psi
NPT-port1/2 tum
Avlastningsventilområde1000 till 2750 PSI
TypMonoblock
Bredd3.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.54
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8481200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Center (tandem)
    • Spool Action (3 Position Spärr)
    • Spolar (1)
    • Sätt (4)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
PRINCE RD512CB5A4B1 Ventil 4-vägs 3/4 tum Npt | AD7ZGX 4HL36 RD512CB5A4B13.25 "10 "5.25 "4 759 kr
PRINCE RD512CA5A4B1 Ventil 4-vägs 3/4 tum Npt | AF2PVQ 6X845 RD512CA5A4B13.25 "10 "5.25 "4 103 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRINCE RD2575T4EDA1 Ventil 4-vägs 3/4 tum Npt
3 262 kr /enhet