PRINCE RD512CA5A4B1 Ventil 4-vägs 3/4 tum Npt | AF2PVQ 6X845

PRINCE RD512CA5A4B1 Ventil 4-vägs 3/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AF2PVQ Modell: RD512CA5A4B1Korsreferens: 6X845

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 482 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk riktningsventil
Justerbart PSI-intervall1500-3000
Flödeskapacitet30 GPM
Höjd3.25 "
Inlopp / utlopp NPT3/4 tum
Längd10 "
Max. Tryck3000 psi
NPT-port1/2 tum
Avlastningsventilområde1500 till 3000 PSI
TypMonoblock
Bredd5.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.57
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8481200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Center (tandem)
    • Spolåtgärd (fjädercentral till neutral)
    • Spolar (1)
    • Sätt (4)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
PRINCE RD512CB5A4B1 Ventil 4-vägs 3/4 tum Npt | AD7ZGX 4HL36 RD512CB5A4B13.25 "10 "5.25 "5 058 kr
PRINCE RD2575T4EDA1 Ventil 4-vägs 3/4 tum Npt | AF2NHJ 6W565 RD2575T4EDA12.375 "8"3.88 "3 506 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRINCE RD512CA5A4B1 Ventil 4-vägs 3/4 tum Npt
4 482 kr /enhet