Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRINCE RV-2H Inline-avlastningsventil 3/4 tum Npt-port | AD7ZGV 4HL34

PRINCE RV-2H Inline avlastningsventil 3/4 tums Npt port

Finns i lager
Artikel: AD7ZGV Modell: RV-2HKorsreferens: 4HL34

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 959 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline avlastningsventil
KarossGjutjärnventil
Höjd5.06 "
Längd2.78 "
Max. Flöde30 gpm
Max. Flöde GPM30
Hamnstorlek3 / 4 "NPT
Förinställd inställning (PSI)2000
tryck~~POS=TRUNC1500 till 3000 psi
TypDifferential Poppet
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8481100020
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRINCE RV-2H Inline avlastningsventil 3/4 tums Npt port
1 959 kr /enhet