Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRINCETON TEC APX-BK Säkerhetsgodkänd strålkastare Led 275 Lm | AC9VFL 3KKW3

PRINCETON TEC APX-BK Säkerhetsgodkänd Strålkastare Led 275 Lm

Finns i lager
Artikel: AC9VFL Modell: APX-BKKorsreferens: 3KKW3

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 566 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsgodkänd strålkastare
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid150 timmar
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypAlkalisk
Strålavstånd67 / 120m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.2.5 "
Body Materialpolykarbonat
Diameter2"
Släpp betyg2m
FicklampaIndustri
slag~~POS=TRUNCJa
Lampans liv10,000 timmar
lamptypLED
Längd2.5 "
Lens Materiallexan
Ljusutgång275 lm
LjusutgångslägenHög, Låg, Maxbright Hög, Maxbright Låg, Blink
Lumens275
Lumens intervall250 till 449
Maximal lumenutgång275
MonteringRem
MonteringstypRem
Antal batterier4
Antal remmar1
ByteslamporNej
Körtid vid hög inställning90 timmar
SäkerhetsbetygKlass I, Div. 2
SäkerhetsgraderingKlass 1 Div 2, Grupp A, B, C, D Klass 2 Div 2 Grupp F, G
Byt typDubbel
Vattenpenetrationsvärde1 m eller 3 fot vid max. på 30 min.
Vikt med batterier9.9 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFokusBatteriets bränningstidbatteri~~POS=TRUNCLängdLjusutgångLjusutgångslägenLumensLumens intervallPris
PRINCETON TEC APX-ELLER Säkerhetsgodkänd strålkastare Led 275 Lm | AC9VFM 3KKW5 APX-ELLERFast150 timmarAA2.5 "275 lmHög, Låg, Maxbright Hög, Maxbright Låg, Blink275250 till 449-
RFQ
PRINCETON TEC QUAD-IND Säkerhetsgodkänd strålkastare Led 78 Lime Black | AC9VFN 3KKX4 QUAD-INDFast105 timmarAAA2.75 "78 lmHög, Medium, Låg, Blink7850 till 99957SEK
PRINCETON TEC EOS-OR / GY Säkerhetsgodkänd strålkastare Led 105lm Svart | AC9VFT 3KKZ1 EOS-OR / GY-115/116/121 timmarAAA1.75 "105 lmHög, Medium, Låg, Blink105100 till 249-
RFQ
PRINCETON TEC EOS-IND Säkerhetsgodkänd strålkastare Led 105lm Svart | AC9VFU 3KKZ3 EOS-INDbrett115/116/121 timmarAAA1.75 "105 lmHög, Medium, Låg, Blink105100 till 249919SEK
PRINCETON TEC QUAD-BK Säkerhetsgodkänd strålkastare Led 78 Lm | AC9VFV 3KKZ5 QUAD-BKJusterbar105 timmarAAA2.75 "78 lmHög, Medium, Låg, Blink7850 till 99603SEK
PRINCETON TEC YUKHL-BK Säkerhetsgodkänd strålkastare Led 78 Lime Black | AC9VFW 3KLA2 YUKHL-BKJusterbar96/120 timmarAA1"78 lm(1) Maxbright LED, (3) Ultrabright LED7850 till 991 194 kr
PRINCETON TEC EOS-II-BK Säkerhetsgodkänd strålkastare Led 80 Lime Black | AE6CQE 5PVX9 EOS-II-BKFast121 timmarAAA2.5 "80 lmHögt lågt80100 till 2491 243 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRINCETON TEC APX-BK Säkerhetsgodkänd Strålkastare Led 275 Lm
1 566 kr /enhet