NUMATICS 4-vägs, 3-positionss manuell luftreglerventil


Filter
Luftventiltyp: 4-vägs, 3-position , Kroppsmaterial: Aluminium , CFM: 78 , Volymkoefficient: 1.7 , Anslutning: NPT , Max. Tryck: 150 psi , Totala höjden: 2" , Total längd: 5.187 " , Total bredd: 3 15 / 16 " , Rörstorlek: 3 / 8 " , Temp. Räckvidd: -10 grader till 150 grader F.
StilModellStälldon / returPris (ex moms)
A
L23LA652O000000
Spak / fjäder6 601 SEK
A
L23LA552O000000
Spak / fjäder6 425 SEK
A
L23LD552O000000
Spak / fjäder6 509 SEK
A
L23LD652O000000
Spak med spärr6 490 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?