Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRINCETON TEC VIZZ-II Säkerhetsklassad strålkastare, 200 Lm Max ljusstyrka, 4 timmars körtid vid maximal ljusstyrka | CT7ZXZ 49XH38

PRINCETON TEC VIZZ-II säkerhetsklassad strålkastare, 200 lm max ljusstyrka, 4 timmars körtid vid max ljusstyrka

Finns i lager
Artikel: CT7ZXZ Modell: VIZZ-IIKorsreferens: 49XH38

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 155 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelstrålkastare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PRINCETON TEC EOS-II-MPLS Säkerhetsklassad strålkastare, 170 Lm Max ljusstyrka, 4 timmars körtid vid maximal ljusstyrka | CT7ZXX 56MD40 EOS-II-MPLS1 535 kr
PRINCETON TEC VIZZ-II-MPLS Säkerhetsklassad strålkastare, 200 Lm Max ljusstyrka, 4 timmars körtid vid maximal ljusstyrka | CT7ZXY 56MD39 VIZZ-II-MPLS1 785 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRINCETON TEC VIZZ-II säkerhetsklassad strålkastare, 200 lm max ljusstyrka, 4 timmars körtid vid max ljusstyrka
1 155 kr /enhet