Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRO-LINE 102-003NL Pannavtappningsventil 1/2 tum Mpt x Mpt | AF9TKY 30UK53

PRO-LINE 102-003NL Panna avloppsventil 1/2 tum Mpt x Mpt

Finns i lager
Artikel: AF9TKY Modell: 102-003NLKorsreferens: 30UK53

Få det Maj 8, Onsdag
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
193SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPannans dräneringsventil
Body MaterialMässing
ComplianceASME A112.18.1, ANSI B1.20.1, ANSI B1.20.7
AnslutningstypMPT x MPT manlig slang
Hantera materialGjutjärn
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481801095

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
PRO-LINE 102-004NL Pannavtappningsventil 3/4 tum Mpt x Mpt | AF9TKZ 30UK54 102-004NLMPT x MPT3 / 4 "217SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRO-LINE 102-003NL Panna avloppsventil 1/2 tum Mpt x Mpt
193SEK /enhet