Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRO-LINE 164-315NL Adapter 1 tum Cpvc x Fip | AF7YWK 23NY86

PRO-LINE 164-315NL Adapter 1 tum Cpvc x Fip

Finns i lager
Artikel: AF7YWK Modell: 164-315NLKorsreferens: 23NY86
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
361SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialCPVC x FIP
ComplianceUPC, AB1953, NSF / ANSI 61
AnslutningstypMPT x löd, CTS x IPS
Max. Tryck200 psi
Utanför Dia.1 1 / 16 "
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)5.74
Fartygets längd (cm)4.11
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialUtanför Dia.RörstorlekPris
PRO-LINE 164-303NL Adapter 1/2 tum Cpvc x Mip | AF7YWE 23NY81 164-303NLCPVC x MIP1"1 / 2 "153SEK
PRO-LINE 164-304NL Adapter 3/4 tums Cpvc x Mip | AF7YWF 23NY82 164-304NLCPVC x MIP1"3 / 4 "208SEK
PRO-LINE 164-305NL Adapter 1 tum Cpvc x Mip | AF7YWG 23NY83 164-305NLCPVC x MIP1 1 / 16 "1"272SEK
PRO-LINE 164-313NL Adapter 1/2 tum Cpvc x Fip | AF7YWH 23NY84 164-313NLCPVC x FIP1"1 / 2 "133SEK
PRO-LINE 164-314NL Adapter 3/4 tums Cpvc x Fip | AF7YWJ 23NY85 164-314NLCPVC x FIP1"3 / 4 "191SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRO-LINE 164-315NL Adapter 1 tum Cpvc x Fip
361SEK /enhet