ANVIL FIG 103 Rörklämma, förskjutning, 125 klass

Artikel: CF4FFK Modell: FIG 103
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörklämma
MaterialKolstål
Storlek3/4 "till 8"

Produktinformation:

Städ FIG 103 rörklämma används för att stödja horisontella eller vertikala rörledningar på ett fast avstånd från golv.

Funktioner:

  • Städet FIG 103 rörklämma används för att säkra horisontella rörledningar borta från golv eller väggar.
  • Den har kolstålkonstruktion med vanlig eller varmförzinkad finish.
  • Denna förskjutna rörklämma stöder rör samtidigt som den tillåter rörkontraktion och expansion.
  • Den tillåter driftstemperaturer upp till 650 grader F (slät yta) och 450 grader F (galvaniserad yta).
  • Den finns tillgänglig i gripande (ankare) och icke-gripande (sadel/styrning) konfigurationer, beroende på hur tätt användaren vill att ledningen ska fixeras på plats.

Standarder och godkännanden:

  • ULC
  • FM
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är rörklämmor?

A. Rörklämmor är också kända som rörklämmor eller sadelklämmor. De erbjuder enkla beslag och används ofta för gör-det-själv-projekt/installationsprocesser.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialStorlekPris
ANVIL FIG 100 rörklämma, förlängd, 4-1/2 tumsjustering | CF4FFB FIG 100Kolstål--
RFQ
ANVIL FIG 138R Rörklämma, förlängningsdelad, 9/16 tums håldia. | CF4FHV FIG 138RFormbart järn3/8 "till 3"-
RFQ
ANVIL FIG 212 Rörklämma, medium, formbart järn | CF4FLT FIG 212Kolstål1/2 "till 30"-
RFQ
ANVIL FIG 216 Rörklämma, tung, kolstål | CF4FND FIG 216Kolstål3 "till 42"-
RFQ
ANVIL FIG 224 Rörklämma, legerat stål, formbart järn | CF4FNZ FIG 224-4 "till 16"-
RFQ
ANVIL FIG 246 Rörklämma, kraftig | CF4FPH FIG 246---
RFQ
ANVIL FIG 295 Rörklämma, dubbelbult, gjutjärn | CF4FRA FIG 295Kolstål3/4 "till 36"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL FIG 103 Rörklämma, förskjutning, 125 klass