PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200P Mikrohomogeniseringspaket Premium | AC8BHU 39J327

PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200P Micro-homogeniseringspaket Premium

Finns i lager
Artikel: AC8BHU Modell: PK-01200PKorsref: 39J327

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 929 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMikrohomogeniseringspaket, Premium
ComplianceUL cUL
Djup1.98 "
Diameter5 mm, 7 mm
Höjd7.875 "
HP1/5
MaterialRostfritt stål
Ljudnivå68dB
Skaftlängd75mm
Fart5000 till 35,000 rpm
Spänning120
Volymområde0.03 ml till 10 ml
Wattal144
Bredd2.15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8479820040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellComplianceDiameterArtikelFartSpänningPris
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200S Micro-homogeniseringspaket Standard | AC8BHT 39J326 PK-01200SUL cUL5mmMikrohomogeniseringspaket, Standard5000 till 35,000 rpm12029 666 kr
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200S Micro-homogeniseringspaket Standard | AC8BHZ 39J332 PK-02200SCE5mmMikrohomogeniseringspaket, Standard5000 till 33,000 rpm22028 255 kr
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200D Micro-homogeniseringspaket Deluxe | AC8BJA 39J333 PK-01200DUL cUL5 mm, 7 mmMikrohomogeniseringspaket, Deluxe5000 till 35,000 rpm12042 977 kr
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200D Micro-homogeniseringspaket Deluxe | AC8BJB 39J334 PK-02200DCE5 mm, 7 mmMikrohomogeniseringspaket, Deluxe5000 till 33,000 rpm22036 887 kr
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200P Mikrohomogeniseringspaket Premium | AC8BJC 39J335 PK-02200PCE5 mm, 7 mmMikrohomogeniseringspaket, Premium5000 till 33,000 rpm22041 512 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200P Micro-homogeniseringspaket Premium
47 929 kr /enhet