Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROCON 10597 roterande lamellpump, 3/8 tum NPT, 25 GPH, mässing

Finns i lager
Artikel: CM6UTN Modell: 10597
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
3 774 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande lamellpump

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945

Produktinformation:

Procon 10597 roterande skovelpump är en deplacementpump som använder roterande rörelse för att överföra vätskor (vätskor eller gaser) från en plats till en annan. Den är utrustad med roterande blad/blad som skapar ett vakuum eller positivt tryck för att flytta vätskan. Denna pump är användbar i laboratorie- och biltillämpningar.

Funktioner:

  • Procon 10597 lamellpump är utrustad med en övertrycksventil för att hantera tryck upp till 55 psi.
  • Den har ett mässingshus och en axel i rostfritt stål som säkerställer korrosionsbeständighet och estetiskt utseende.
  • Denna roterande skovelpump kan producera flöden upp till 100 GPH och kan hantera temperaturer upp till 150 grader F.

Kompatibla tillbehör:

Vanliga frågor och svar:

F. Hur underhåller jag en lamellpump?

A.

  • Inspektera och byt ut slitna skovlar och tätningar regelbundet.
  • Kontrollera oljenivåerna och byt pumpolja vid behov.
  • Håll pumpen ren och fri från skräp.

F. Hur förhindrar jag oljeförorening i roterande skovelpumpar?

A. För att förhindra oljekontamination, använd oljedimmaliminerare eller avgasfilter. Dessa tillbehör fångar upp oljeångorna och partiklarna som finns i frånluften, vilket gör att ren luft släpps ut i miljön.

F. Hur väljer jag rätt lamellpump för min applikation?

A. Att välja lämplig roterande skovelpump innebär att man beaktar faktorer som:

  • Den erforderliga flödeshastigheten och trycknivån för din applikation.
  • Vilken typ av vätska (gas eller vätska) du behöver hantera och dess kompatibilitet med pumpmaterialen.
  • Den önskade vakuumnivån (om den används för vakuumapplikationer).
  • Pumpens effektbehov och tillgänglig kraftkälla.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROCON 10597 roterande lamellpump, 3/8 tum NPT, 25 GPH, mässing
3 774 kr /enhet